Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7010370735 3M  9731, TRANSPARENT, 3 7/8 PO X 144 VG, 5.5 MIL,

3M
7010370735 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 3 7/8 IN X 144 YD, 5.5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 9731, transparent, 3 7/8 po x 144 vg, 5.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09472474
N° MFR7010370735 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 3 7/8 IN X 144 YD, 5.5 MIL,
Prix4,538.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010370735 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 3 7/8 IN X 144 YD, 5.5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 9731, transparent, 3 7/8 po x 144 vg, 5.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09472474
N° MFR7010370735 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 3 7/8 IN X 144 YD, 5.5 MIL,
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
Prix4,538.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    144 verges
  • Largeur
    3.875 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131177864
  • CUP_NON
    00051131177864

Aperçu

Description du fabricant
7010370735 3M RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 9731,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour fixer les élastomères de caoutchouc silicone et la mousse
  • Comprend des adhésifs en acrylique et en silicone pour des applications spécialisées telles que le joint en silicone
  • L’adhésif 3M™ 350 sur le côté de la face offre une résistance exceptionnelle à la température et aux produits chimiques
  • L’adhésif en silicone de 3 mil sur le côté de la doublure adhère bien aux substrats en silicone
  • Double doublure – Adhésif 350 sur doublure PCK 58# 4.2 mil et adhésif en silicone sur doublure PET 3 mil

You May Also Like