Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier265
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant265
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal274 po/lb;30.96 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38.0 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.27 hp
- Puissance nominale en service normal1.27 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant265-50/1 A WR 56C 1.500
- Puissance d’entrée maximale1.27 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)274 po-lb;30.96 Nm