Motion
7100145709 3M PLATEAU POUR CLAVIER À RÉGLAGE FACILE ASSIS/DEBOUT, PLATE-FORME STANDARD, GEL WRIS

3M
7100145709 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY, STD PLATFORM, GEL WRIS

3M™ Plateau de clavier réglable AKT170LE, 26.5 po x 23 po x 8 po, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09474047
N° MFR7100145709 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY, STD PLATFORM, GEL WRIS
Prix635.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100145709 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY, STD PLATFORM, GEL WRIS

3M™ Plateau de clavier réglable AKT170LE, 26.5 po x 23 po x 8 po, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09474047
N° MFR7100145709 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY, STD PLATFORM, GEL WRIS
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
Prix635.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    23 po
  • Largeur totale
    26.5 po
  • Poids
    15.9 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00053200021412
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Bras à réglage facile assis/debout
  • CUP_NON
    00053200021412

Aperçu

Description du fabricant
7100145709 3M AJUSTEMENT FACILE DE L’ASSISE/DEBOUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Asseyez-vous et tenez-vous debout, ajustez facilement le bras, soulevez simplement la plateforme pour ajuster la hauteur à +10 po/-4 po de la surface de montage et inclinez-la de +10°/-15° pour vous rendre à une position de travail confortable.
  • La plateforme en bois robuste tout-en-un minimise le rebond lors de la frappe et de la moussage.
  • Comprend un repose-poignet en gel recouvert de cuirette facile à nettoyer et un tapis de souris précis avec conception à économie de batterie qui se positionne à droite ou à gauche.
  • La plateforme pivote vers la gauche et la droite 360° et se range complètement sous le bureau lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Garantie à vie sur le bras du clavier, cinq ans sur la plateforme du clavier et un an sur les repose-poignets en gel.
  • Espace requis sous la surface nécessaire pour le montage : 26 po L x 23.25 po P.