Motion
PLATEAU POUR CLAVIER À RÉGLAGE FACILE 7100153765 3M AVEC CLAVIER ET SOURIS STANDARD P

3M
7100153765 3M EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH STANDARD KEYBOARD AND MOUSE P

Plateau pour clavier à réglage facile 3M™ avec clavier standard et plateforme pour souris, rail 23 po, AKT90LE
N° D’ARTICLE MI09474052
N° MFR7100153765 3M EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH STANDARD KEYBOARD AND MOUSE P
Prix590.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153765 3M EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH STANDARD KEYBOARD AND MOUSE P

Plateau pour clavier à réglage facile 3M™ avec clavier standard et plateforme pour souris, rail 23 po, AKT90LE
N° D’ARTICLE MI09474052
N° MFR7100153765 3M EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH STANDARD KEYBOARD AND MOUSE P
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
Prix590.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.7 po
  • Longueur totale
    28 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    12.166 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200472879
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Bras à réglage facile
  • CUP_NON
    00021200472879

Aperçu

Description du fabricant
7100153765 3M CLAVIER À RÉGLAGE FACILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Il suffit de soulever la plateforme pour ajuster la hauteur à +4.5 po/-6 po de la surface de montage et de l’incliner de +10°/-15° pour atteindre une position de travail confortable.
  • La plateforme en bois robuste tout-en-un minimise le rebond lors de la frappe et de la moussage.
  • Comprend un repose-poignet en gel recouvert de cuirette facile à nettoyer et un tapis de souris précis avec conception à économie de batterie qui se positionne à droite ou à gauche.
  • La plateforme pivote vers la gauche et la droite 360° et se range complètement sous le bureau lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Garantie à vie sur le bras du clavier, cinq ans sur la plateforme du clavier et un an sur les repose-poignets en gel.
  • Espace requis sous la surface nécessaire pour le montage : 26 po L x 23.25 po P.