Motion
CROCHETS DE BAIGNOIRE MOYENS 7100085985 COMMAND, PAQUET ÉCONOMIQUE BATH18-6ES

3M
7100085985 COMMAND MEDIUM BATH HOOKS, VALUE PACK BATH18-6ES

Crochets moyens pour salle de bain Command., paquet économique BATH18-6ES
N° D’ARTICLE MI09474229
N° MFR7100085985 COMMAND MEDIUM BATH HOOKS, VALUE PACK BATH18-6ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100085985 COMMAND MEDIUM BATH HOOKS, VALUE PACK BATH18-6ES

Crochets moyens pour salle de bain Command., paquet économique BATH18-6ES
N° D’ARTICLE MI09474229
N° MFR7100085985 COMMAND MEDIUM BATH HOOKS, VALUE PACK BATH18-6ES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308728595
  • CUP_NON
    00076308728595

Aperçu

Description du fabricant
CROCHETS DE BAIGNOIRE MOYENNE 7100085985 COMMAND,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspension sans dommages
  • Capacité pondérale : 3 livres
  • Taille : Moyen
  • Couleur : Frosted
  • Contenu de l’emballage : 6 crochets, 6 bandes moyennes
  • Fonctionne dans des environnements chauds, humides et humides
  • Testé et éprouvé pour mieux tenir que les ventouses
  • Maintient fermement et s’enlève proprement
  • Facile à appliquer et à retirer
  • Fonctionne sur une variété de surfaces