Motion
RUBAN À PAILLETTES 7100143032 SCOTCH EXPRESSIONS C514-PUR, 0,59 PO X 196 PO (15 MM

3M
7100143032 SCOTCH EXPRESSIONS GLITTER TAPE C514-PUR, .59 IN X 196 IN (15 MM

Scotch® Ruban à paillettes Expressions C514-PUR, 15 mm x 5 m (0,59 po x 196 po) Violet brillant
N° D’ARTICLE MI09474525
N° MFR7100143032 SCOTCH EXPRESSIONS GLITTER TAPE C514-PUR, .59 IN X 196 IN (15 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100143032 SCOTCH EXPRESSIONS GLITTER TAPE C514-PUR, .59 IN X 196 IN (15 MM

Scotch® Ruban à paillettes Expressions C514-PUR, 15 mm x 5 m (0,59 po x 196 po) Violet brillant
N° D’ARTICLE MI09474525
N° MFR7100143032 SCOTCH EXPRESSIONS GLITTER TAPE C514-PUR, .59 IN X 196 IN (15 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.061 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141993690
  • CUP_NON
    00051141993690

Aperçu

Description du fabricant
7100143032 EXPRESSIONS SCOTCH SCINTILLANTES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offert dans une variété de couleurs
  • Idéal pour les projets d’emballage de cadeaux et de papier
  • Ajoutez une touche pétillante aux projets créatifs
  • Adhère à de nombreuses surfaces
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good