Motion
RUBAN WASHI C614-P1 SCOTCH EXPRESSIONS 7100096964 , BLANC ET PAPIER ALUMINIUM CUIVRE

3M
7100096964 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C614-P1, WHITE AND COPPER FOIL SW

Scotch® Ruban Washi Expressions C614-P1, blanc et tourbillon de papier aluminium cuivré
N° D’ARTICLE MI09474540
N° MFR7100096964 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C614-P1, WHITE AND COPPER FOIL SW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100096964 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C614-P1, WHITE AND COPPER FOIL SW

Scotch® Ruban Washi Expressions C614-P1, blanc et tourbillon de papier aluminium cuivré
N° D’ARTICLE MI09474540
N° MFR7100096964 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C614-P1, WHITE AND COPPER FOIL SW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.048 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308873714
  • CUP_NON
    00076308873714

Aperçu

Description du fabricant
7100096964 EXPRESSIONS SCOTCH WASHI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Initialement repositionnable sur la plupart des surfaces
  • Se déchire proprement
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Idéal pour la décoration, l’artisanat en papier et l’ajout d’un accent créatif à presque tout
  • Variété de motifs et de couleurs
  • Aucun dégât
  • Idéal pour la journalisation et l’artisanat en papier
  • Idéal pour l’organisation et l’étiquetage