Motion
CONNECTEUR DE TRANSITION EN ALUMINIUM 7100163909 3M  CI-T-5, JUSQU'À 35 KV, 10 /CA

3M
7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA

Connecteur de transition en aluminium 3M™ CI-T-5, jusqu’à 35 kV, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09474671
N° MFR7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA

Connecteur de transition en aluminium 3M™ CI-T-5, jusqu’à 35 kV, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09474671
N° MFR7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007119906
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007119906

Aperçu

Description du fabricant
7100163909 3M TRANSITION EN ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecteur de transition utilisé avec les kits d'épissures 3M 5411 et 3M 5501
  • 10/caisse