Motion
7000031861 3M ATTACHE-CÂBLE CT36BK175-L  CT36BK175-L

3M
7000031861 3M CABLE TIE CT36BK175-L CT36BK175-L

3M™ Attache-câble CT36BK175-L, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09474875
N° MFR7000031861 3M CABLE TIE CT36BK175-L CT36BK175-L
Prix1.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031861 3M CABLE TIE CT36BK175-L CT36BK175-L

3M™ Attache-câble CT36BK175-L, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09474875
N° MFR7000031861 3M CABLE TIE CT36BK175-L CT36BK175-L
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
Prix1.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    0.335 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128593202
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • CUP_NON
    00051128593202

Aperçu

Description du fabricant
7000031861 3M ATTACHE-CÂBLE CT36BK175-L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air
  • Homologué UL, conforme à la norme RoHS 2011/65/EU et certifié plénum