Motion
0230-14689

HUB CITY INC
0230-14689

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – 20:1 rapport, 3.2500 po. distance centrale, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09475648
N° MFR0230-14689
Prix4,651.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14689

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – 20:1 rapport, 3.2500 po. distance centrale, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09475648
N° MFR0230-14689
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
Prix4,651.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    323
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    323
  • Couple de sortie maximal
    1212 po/lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    74.0 lb, 33.566 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.59 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.59 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    323-20/1 L WR 1.438
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joints Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    1212 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
0230-14689 323 20/1 L WR 1.438