Motion
DISC5IN10PK180

3M
DISC5IN10PK180

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, grain 180
N° D’ARTICLE MI09475720
N° MFRDISC5IN10PK180
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DISC5IN10PK180

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, grain 180
N° D’ARTICLE MI09475720
N° MFRDISC5IN10PK180
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Application
    Enlèvement du revêtement, finition, nivellement
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    70-0091-0370-9
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060273128
  • Application du matériel
    Bois, plastique et métal
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060273128

Aperçu

Description du fabricant
7100187640 3M ULTRA DURABLE 5 POUCES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement, dure longtemps
  • Fixation et retrait rapides et faciles
  • Idéal pour l’élimination, le nivellement et la finition des revêtements
  • À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
  • Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
  • et ponceuses à 8 trous
  • Extraction de poussière
  • Dimensions : 5 po de diamètre
  • Grit : fin/180
  • Contenu de l’emballage : 10 disques/emballage
  • Disponible en grains : COARSE : 60, 80; MOYEN : 100, 120, 150; FIN : 180, 220, 320