Spécifications
Dimensions
- Longueur25 verges
- Largeur54 po
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant00051125747769
- CUP_NON00051125747769
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban en mousse à double revêtement de 0.015 po (0.38 mm) est doté de la fonction de dégagement d’air avec une technologie adhésive latérale de plaque conçue pour résister au soulèvement des bords sur les plaques d’impression flexographiques
- Possède une mousse de densité moyenne standard idéale pour imprimer des combinaisons de solides et traiter avec des points demi-ton
- La couleur de la mousse blanche indique la mousse standard de densité moyenne
- Colle solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d’impression ou au cylindre en acier pour empêcher le levage du bord de la plaque pendant l’impression
- Offre une adhérence latérale plus élevée pour les conditions d’impression difficiles qui utilisent des plaques épaisses ou de petites pochettes d’impression
- Les plaques d’impression montées sur le E1015H ne comporteront aucune bulle d’air sous la plaque en raison de la fonction de dégagement d’air conçue dans le ruban
- Les rainures dans l’adhésif sont créées par un motif hachuré croisé à partir de la doublure antiadhésive
- La plaque se démonte du ruban coussiné à double revêtement sans résidu adhésif
- Le ruban s’enlève également proprement du manchon ou du cylindre d’impression en acier
- Impression flexographique, imprimantes flexographiques
- Ruban adhésif en mousse à l’arrière pour montage sur plaque flexographique coussinée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.