Motion
0230-15041

HUB CITY INC
0230-15041

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – 50:1 Rapport, 3.2500 po distance centrale, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09476129
N° MFR0230-15041
Prix5,228.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-15041

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – 50:1 Rapport, 3.2500 po distance centrale, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09476129
N° MFR0230-15041
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
Prix5,228.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1147 po/lb;129.6 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    70.0 lb, 31.751 kg

Détails

  • Puissance
    2.25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.25 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1147 po-lb;129.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-15041 325 50/1 A WR 182TC 1.938