Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE FLEXOGRAPHIQUE MINCE 7010375957 3M  E2105, TRANSLUCIDE, 36

3M
7010375957 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 36

Ruban de montage pour plaque flexographique mince 3M™ E2105, translucide, 36 po x 36 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09476186
N° MFR7010375957 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010375957 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 36

Ruban de montage pour plaque flexographique mince 3M™ E2105, translucide, 36 po x 36 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09476186
N° MFR7010375957 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115645433
  • CUP_NON
    00051115645433

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOGRAPHIQUE MINCE 7010375957 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban à double face adhésive de 0.005 po (0.13 mm) est doté d’une fonction d’évacuation d’air conçue pour permettre à l’air de s’échapper entre le ruban et la plaque
  • Le côté non doublé du ruban est conçu pour le montage sur des manchons compressibles
  • Lie solidement la plaque de photopolymère flexographique au manchon compressible pour empêcher le soulèvement du bord de la plaque pendant l’impression
  • Retrait propre de la plaque et du manchon