Motion
7010350255 3M THERMORÉTRACTABLE À PAROIS MINCES EN POLYOLÉFINE SOUPLE DOUBLÉE D’ADHÉSIF T

3M
7010350255 3M THIN-WALL FLEXIBLE POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK T

3M™ Thin-Wall Flexible Polyolefin Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing EPS400 0.3" Black 6-in pieces, 10 Packs/Case
N° D’ARTICLE MI09476308
N° MFR7010350255 3M THIN-WALL FLEXIBLE POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK T
Prix76.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350255 3M THIN-WALL FLEXIBLE POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK T

3M™ Thin-Wall Flexible Polyolefin Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing EPS400 0.3" Black 6-in pieces, 10 Packs/Case
N° D’ARTICLE MI09476308
N° MFR7010350255 3M THIN-WALL FLEXIBLE POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK T
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
Prix76.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif • Offre une protection pour sceller les vides dans plusieurs faisceaux de fils pour les applications automobiles et marines • Fait de polyoléfine semi-rigide • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • La tubulure ignifuge est homologuée pour 600V applications • Homologuée UL, certifiée CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600719
  • CUP_NON
    00051128600719

Aperçu

Description du fabricant
7010350255 3M FLEXIBLE À MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour sceller les vides dans plusieurs faisceaux de fils pour les applications automobiles et marines
  • Fait de polyoléfine semi-rigide
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU