Motion
7100025160 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-1/2-GREEN-200` : 200 FT SP

3M
7100025160 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/2-GREEN-200`: 200 FT SP

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/2-Green-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09477406
N° MFR7100025160 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/2-GREEN-200`: 200 FT SP
Prix1.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025160 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/2-GREEN-200`: 200 FT SP

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/2-Green-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09477406
N° MFR7100025160 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/2-GREEN-200`: 200 FT SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    200 pi

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007569886
  • CUP_NON
    00054007569886

Aperçu

Description du fabricant
7100025160 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V