Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant3205
- Couple de sortie maximal1951 po/lb;220.433 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio600:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po;412.75 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po;393.70 mm
- Poids90.0 lb, 40.823 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.55 hp
- Puissance nominale en service normal0.55 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant3205-600/1 WR 143TC 2.188
- Puissance d’entrée maximale0.55 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série3200
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)1951 po-lb;220.433 Nm