Motion
0230-47113

HUB CITY INC
0230-47113

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI09479223
N° MFR0230-47113
Prix3,931.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-47113

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI09479223
N° MFR0230-47113
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
Prix3,931.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    541 po/lb;61.12 nm
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Puissance
    2.83 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.83 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    541 po-lb;61.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-47113 265 20/1 B WR 56C 1.250