Motion
0230-47595

HUB CITY INC
0230-47595

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 30:1 Rapport, 3.2500 po distance centrale, entrée face C, taille de sortie 1.4375 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI09479279
N° MFR0230-47595
Prix4,374.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-47595

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 30:1 Rapport, 3.2500 po distance centrale, entrée face C, taille de sortie 1.4375 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI09479279
N° MFR0230-47595
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
Prix4,374.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325-30/1 B WR 143TC 1.438

Aperçu

Description du fabricant
0230-47595 325 30/1 B WR 143TC 1.438