Motion
CONNECTEUR BOUT À BOUT 7100165817 3M SCOTCHLOK, JOINT BRASÉ NON ISOLÉ M

3M
7100165817 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR, NON-INSULATED BRAZED SEAM M

Connecteur bout à bout 3M™ Scotchlok™ ), joint brasé non isolé M6BCX, 6 AWG, max. Temp. 347 °F (175 °C) pour bornes nues, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09479676
N° MFR7100165817 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR, NON-INSULATED BRAZED SEAM M
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165817 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR, NON-INSULATED BRAZED SEAM M

Connecteur bout à bout 3M™ Scotchlok™ ), joint brasé non isolé M6BCX, 6 AWG, max. Temp. 347 °F (175 °C) pour bornes nues, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09479676
N° MFR7100165817 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR, NON-INSULATED BRAZED SEAM M
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
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128603786
  • CUP_NON
    10051128603786

Aperçu

Description du fabricant
7100165817 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU