Motion
ROUES ET OUTILS 7010495165 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

3M
7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 164PK - MMMPBBW42779
N° D’ARTICLE MI09480049
N° MFR7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B
Prix1,497.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 164PK - MMMPBBW42779
N° D’ARTICLE MI09480049
N° MFR7010495165 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B
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
Prix1,497.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    2.704 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux - Le minéral abrasif de nitrure de bore cubique maintient des taux de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison en polyimide offre une stabilité thermique et des taux de coupe améliorés - Meilleure rétention de la forme par rapport aux roues avec des liaisons en résine phénolique - Trous d’arbre fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308274757
  • CUP_NON
    00076308274757

Aperçu

Description du fabricant
7010495165 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux - Le minéral abrasif de nitrure de bore cubique maintient des taux de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison en polyimide offre une stabilité thermique et des taux de coupe améliorés - Meilleure rétention de la forme par rapport aux roues avec des liaisons en résine phénolique - Trous d’arbre fabriqués selon les spécifications du client