Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495942 3M , 1A1, 7X1/2X

3M
7010495942 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1, 7X1/2X2, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW42239
N° D’ARTICLE MI09480446
N° MFR7010495942 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X
Prix1,953.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495942 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1, 7X1/2X2, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW42239
N° D’ARTICLE MI09480446
N° MFR7010495942 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X
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
Prix1,953.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    1678.291 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison au polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060002292
  • CUP_NON
    00638060002292

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495942 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison au polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client