Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100156459 3M , 1A1, 4X1/2X1-1/4,

3M
7100156459 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/2X1-1/4, X=1/4 D100 634AH - MMMRBDW31141
N° D’ARTICLE MI09481176
N° MFR7100156459 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X1-1/4,
Prix550.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100156459 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/2X1-1/4, X=1/4 D100 634AH - MMMRBDW31141
N° D’ARTICLE MI09481176
N° MFR7100156459 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/2X1-1/4,
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
Prix550.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une action de coupe libre élevée pour la coupe la plus rapide possible - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le gaspillage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308246976
  • CUP_NON
    00076308246976

Aperçu

Description du fabricant
7100156459 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une action de coupe libre élevée pour la coupe la plus rapide possible - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le gaspillage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client