Motion
ROUES ET OUTILS 7010492946 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8,

3M
7010492946 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=45 D240 685BN - MMMRBDW34503
N° D’ARTICLE MI09481227
N° MFR7010492946 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8,
Prix988.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492946 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=45 D240 685BN - MMMRBDW34503
N° D’ARTICLE MI09481227
N° MFR7010492946 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8,
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
Prix988.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour les applications où la tolérance de la pièce est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le bourrage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308248567
  • CUP_NON
    00076308248567

Aperçu

Description du fabricant
7010492946 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour les applications où la tolérance de la pièce est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le bourrage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client