Motion
7100088496 NOTES ESCAMOTABLES POST-IT R330-U-ALT, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM

3M
7100088496 POST-IT POP-UP NOTES R330-U-ALT, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Feuillets éclair Post-it® 76 mm x 76 mm ( R330-U-ALT, 3 po x 3 po), couleurs Ultra, en alternant les couleurs dans les blocs
N° D’ARTICLE MI09483439
N° MFR7100088496 POST-IT POP-UP NOTES R330-U-ALT, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
Prix31.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100088496 POST-IT POP-UP NOTES R330-U-ALT, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Feuillets éclair Post-it® 76 mm x 76 mm ( R330-U-ALT, 3 po x 3 po), couleurs Ultra, en alternant les couleurs dans les blocs
N° D’ARTICLE MI09483439
N° MFR7100088496 POST-IT POP-UP NOTES R330-U-ALT, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
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
Prix31.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    1.198 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200980527
  • CUP_NON
    00021200980527

Aperçu

Description du fabricant
7100088496 NOTES POPULAIRES POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, couleurs assorties
  • Toujours là lorsque vous devez saisir de bonnes idées
  • Les notes de style accordéon sont spécialement conçues pour fonctionner dans les distributeurs de notes escamotables Post-it®
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • À utiliser pour des notes ou des rappels à vous-même ou aux autres
  • 12 serviettes/paquet, 100 feuilles/paquet
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable