Motion
FEUILLE D’AFFICHES À ROULER DE QUALITÉ DIAMANT 7100067591 3M  RS20 BLANC, 48 PO X 50 Y

3M
7100067591 3M DIAMOND GRADE ROLL-UP SIGN SHEETING RS20 WHITE, 48 IN X 50 Y

3M™ Feuille d’enseigne à rouler Diamond Grade RS20 Blanc, 48 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI09483729
N° MFR7100067591 3M DIAMOND GRADE ROLL-UP SIGN SHEETING RS20 WHITE, 48 IN X 50 Y
Prix15,834.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067591 3M DIAMOND GRADE ROLL-UP SIGN SHEETING RS20 WHITE, 48 IN X 50 Y

3M™ Feuille d’enseigne à rouler Diamond Grade RS20 Blanc, 48 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI09483729
N° MFR7100067591 3M DIAMOND GRADE ROLL-UP SIGN SHEETING RS20 WHITE, 48 IN X 50 Y
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
Prix15,834.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135307359
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00051135307359

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE QUALITÉ DIAMANT 7100067591 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La série RS20/24 de feuilles à rouler flexibles Diamond Grade 3M™ combine la qualité et la réflectivité des panneaux permanents avec la commodité, la portabilité et la flexibilité nécessaires au contrôle temporaire de la circulation
  • Alerte les automobilistes avec des couleurs fluorescentes très visibles et une visibilité nocturne optimisée
  • Améliore l’orientation de la circulation dans toutes les conditions temporaires
  • Dépasse la norme ASTM D4956 Type VI
  • Favoriser une réponse fluide de la circulation grâce à une bonne visibilité 24 heures sur 24 et à une reconnaissance précoce des conducteurs
  • Protégez les travailleurs et les conducteurs avec des conseils positifs dans des conditions inhabituelles et inattendues
  • Maintenir des niveaux élevés de communication des panneaux avec des dispositifs de contrôle de la circulation instantanés et temporaires
  • Couleur fluorescente longue durée