Motion
7100131794 3M LUNETTES DE PROTECTION SOLUS SÉRIE 1000  S1107SGAF BLEU/LAC

3M
7100131794 3M SOLUS PROTECTIVE EYEWEAR 1000 SERIES S1107SGAF BLUE/BLAC

Lunettes de protection 3M™ Solus de série 1000 S1107SGAF bleues/noires, lentilles antibuée Scotchgard
N° D’ARTICLE MI09483805
N° MFR7100131794 3M SOLUS PROTECTIVE EYEWEAR 1000 SERIES S1107SGAF BLUE/BLAC
Prix20.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100131794 3M SOLUS PROTECTIVE EYEWEAR 1000 SERIES S1107SGAF BLUE/BLAC

Lunettes de protection 3M™ Solus de série 1000 S1107SGAF bleues/noires, lentilles antibuée Scotchgard
N° D’ARTICLE MI09483805
N° MFR7100131794 3M SOLUS PROTECTIVE EYEWEAR 1000 SERIES S1107SGAF BLUE/BLAC
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
Prix20.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.422 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal souple
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Intérieur/extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    S1107SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131275978
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131275978
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100131794 3M SOLUS PROTECTIVE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
  • Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
  • Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
  • Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
  • Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon