Motion
CONNECTEUR À TIGE 7000031366 3M  SC0040, JUSQU'À 35 KV, 4/0 AWG

3M
7000031366 3M STEM CONNECTOR SC0040, UP TO 35 KV, 4/0 AWG

Connecteur à tige 3M™ SC0040, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483958
N° MFR7000031366 3M STEM CONNECTOR SC0040, UP TO 35 KV, 4/0 AWG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031366 3M STEM CONNECTOR SC0040, UP TO 35 KV, 4/0 AWG

Connecteur à tige 3M™ SC0040, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483958
N° MFR7000031366 3M STEM CONNECTOR SC0040, UP TO 35 KV, 4/0 AWG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.468 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007146971
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Connecteur de tige
  • CUP_NON
    00054007146971

Aperçu

Description du fabricant
7000031366 3M RACCORD DE TIGE SC0040,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en aluminium étamé offre une performance fiable
  • Tige en cuivre étamé pour la connexion aux connexions aériennes
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Goupille en cuivre sertie et scellée en usine
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE