Motion
7010374318 3M FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3871, NOIRE, 2 PO X 45 VG,

3M
7010374318 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 2 IN X 45 YD,

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3871, noir, 2 po x 45 vg, type 400, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484621
N° MFR7010374318 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 2 IN X 45 YD,
Prix1,948.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374318 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 2 IN X 45 YD,

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3871, noir, 2 po x 45 vg, type 400, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484621
N° MFR7010374318 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3871, BLACK, 2 IN X 45 YD,
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
Prix1,948.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111187982
  • CUP_NON
    00051111187982

Aperçu

Description du fabricant
7010374318 3M DOUBLE VERROUILLAGE RECLOSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système refermable est jusqu’à cinq fois plus résistant que les attaches à boucles et à crochets
  • L’installation enclenchable remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • La fixation noire est dissimulée lorsqu’elle est fermée, offrant une apparence propre et lisse
  • L’adhésif acrylique modifié adhère à de nombreux plastiques, peintures à revêtement en poudre et matériaux à énergie de surface moyenne à faible avec peu ou pas de préparation de surface
  • Les fixations en polyoléfine de densité de tige de type 400 s’accouplent au type 170 ou 250
  • Idéal pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur pour fixer les portes, les panneaux solaires flexibles, les garnitures de toit, les panneaux d’accès, les panneaux et les composants d’affichage
  • Résistance à température moyenne – jusqu’à 140°F (60°C)