Motion
7010295782 3M ATTACHE REFERMABLE PROFIL BAS À DOUBLE VERROU SJ4575, NOIR, 4

3M
7010295782 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 4

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4575, noire, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484652
N° MFR7010295782 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 4
Prix1,653.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010295782 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 4

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4575, noire, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484652
N° MFR7010295782 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 4
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
Prix1,653.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953331
  • CUP_NON
    00051138953331

Aperçu

Description du fabricant
7010295782 3M PROFIL BAS À DOUBLE VERROUILLAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fixation noire à profil bas en polyoléfine est la moitié de l’épaisseur des fixations refermables à double verrou standard 3M™ et s’accouple automatiquement
  • Les têtes en forme de champignon qui se verrouillent offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • L’adhésif acrylique à faible énergie de surface adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, les peintures en poudre et une vaste gamme de plastiques
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’extérieur ou à l’intérieur