Motion
7100097908 BLOCS DE FEUTRE RONDS SCOTCH SP828-NA, BRUN, 3 PO, 4/PAQUET

3M
7100097908 SCOTCH ROUND FELT PADS SP828-NA, BROWN, 3 IN, 4/PK

Tampons ronds en feutre Scotch SP828-NA, brun, 3 po, 4/paquet
N° D’ARTICLE MI09485015
N° MFR7100097908 SCOTCH ROUND FELT PADS SP828-NA, BROWN, 3 IN, 4/PK
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097908 SCOTCH ROUND FELT PADS SP828-NA, BROWN, 3 IN, 4/PK

Tampons ronds en feutre Scotch SP828-NA, brun, 3 po, 4/paquet
N° D’ARTICLE MI09485015
N° MFR7100097908 SCOTCH ROUND FELT PADS SP828-NA, BROWN, 3 IN, 4/PK
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
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.128 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308905132
  • CUP_NON
    00076308905132

Aperçu

Description du fabricant
7100097908 TAMPONS RONDS EN FEUTRE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation sur les meubles, les lampes et les décors qui reposent sur des surfaces finies
  • Conception autoadhésive facile à appliquer
  • Le feutre vous permet de déplacer facilement les meubles
  • Protection fiable contre les entailles, les bosses et les égratignures
  • Idéal pour protéger les parquets
  • Couleur : brun
  • Dimensions : 3 po x 3 po