Motion
0250-55895

HUB CITY INC
0250-55895

Série HERA75 , 4.2870 po de distance centrale, 53.03:1 Rapport, 1.3750 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 2.0000 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI09488232
N° MFR0250-55895
Prix11,680.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-55895

Série HERA75 , 4.2870 po de distance centrale, 53.03:1 Rapport, 1.3750 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 2.0000 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI09488232
N° MFR0250-55895
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
Prix11,680.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.2870 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 13.6100 po x (H) 11.3750 po x (L) 9.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3750 po
  • Longueur du boîtier
    13.6100 po
  • Largeur du boîtier
    9.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    53.03:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    171 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.9500 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662798789057
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    33 tr/min
  • Couple de sortie
    8500
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA75
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
0250-55895 HERA75ES 53.03 213TC 2.000