Motion
ROUE DE JANTE 7010364970 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉNUDÉE, 14 PO X 3 PO X 3 PO 9

3M
7010364970 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 14 IN X 3 IN X 3 IN 9

Scotch-Brite™ Roue de jante Clean and Strip, 14 po x 3 po x 3 po 9S XCS, 1 par caisse, SPR 018213A
N° D’ARTICLE MI09490192
N° MFR7010364970 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 14 IN X 3 IN X 3 IN 9
Prix2,399.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364970 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 14 IN X 3 IN X 3 IN 9

Scotch-Brite™ Roue de jante Clean and Strip, 14 po x 3 po x 3 po 9S XCS, 1 par caisse, SPR 018213A
N° D’ARTICLE MI09490192
N° MFR7010364970 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 14 IN X 3 IN X 3 IN 9
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
Prix2,399.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbage pour jantes de nettoyage et de décapage 7010364970 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 14 po, une épaisseur de meule de 3 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une catégorie 9 , conçu pour le nettoyage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011228761
  • CUP_NON
    00048011228761

Aperçu

Description du fabricant
7010364970 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus sécuritaire pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • Minéraux très grossiers et faible conformabilité pour une action de coupe puissante
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement pendant toute la durée de vie du produit
  • Le noyau en plastique peut être acheminé à travers l’équipement, de sorte que les opérateurs peuvent nettoyer les pièces cylindriques