Motion
7010366409 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À FAIBLE EXTENSIBILITÉ SCOTCH-BRITE SE, SE-BL,

3M
7010366409 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface SE, SE-BL, A/O moyen, 4 po x 72 po, SPR 20187B, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490243
N° MFR7010366409 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,
Prix191.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366409 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface SE, SE-BL, A/O moyen, 4 po x 72 po, SPR 20187B, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490243
N° MFR7010366409 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,
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
Prix191.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011256016
  • CUP_NON
    00048011256016

Aperçu

Description du fabricant
7010366409 SURFACE SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en nylon résistant aux étirements convient bien aux tensions élevées de la courroie, comme sur un support arrière ou une courroie porte-documents
  • Courroie non tissée robuste et agressive offerte dans une large gamme de grades pour l’ébavurage et la finition robustes
  • La construction en toile ouverte non tissée offre une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, les contours et les bords
  • Une charge réduite et une résistance à la chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le broyage et autres marques sans sous-couper la pièce