Motion
JANTES UNITISÉES 7010365500 SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 2A MOYENNE, 4 PO X 1/2

3M
7010365500 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2A MEDIUM, 4 IN X 1/2

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 4 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490565
N° MFR7010365500 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2A MEDIUM, 4 IN X 1/2
Prix47.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365500 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2A MEDIUM, 4 IN X 1/2

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 4 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490565
N° MFR7010365500 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2A MEDIUM, 4 IN X 1/2
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
Prix47.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011601892
  • CUP_NON
    00048011601892

Aperçu

Description du fabricant
7010365500 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur