Motion
MEULE DE FINITION EN MÉTAL SCOTCH-BRITE 7010329819 , 16 PO X 2 PO X 12 PO

3M
7010329819 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 16 IN X 2 IN X 12 IN

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, 16 po x 2 po x 12 po 6A CRS, 1 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09490889
N° MFR7010329819 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 16 IN X 2 IN X 12 IN
Prix1,152.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329819 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 16 IN X 2 IN X 12 IN

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, 16 po x 2 po x 12 po 6A CRS, 1 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09490889
N° MFR7010329819 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 16 IN X 2 IN X 12 IN
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
Prix1,152.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Description longue
    La meule pour finition métallique 7010329819 Scotch-Brite non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 16 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 12 po, idéal pour le mélange et la finition à contact important.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644943
  • CUP_NON
    00048011644943

Aperçu

Description du fabricant
7010329819 ÉCOSSE-MÉTAL BRILLANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme