Motion
7010292685 SCOTCH-BRITE EXL POINT DE MONTAGE UNIFIÉ, A21 X 1/4 PO 8S AILETTES, 5

3M
7010292685 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, A21 X 1/4 IN 8S FIN, 5

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitaire, A21 x 1/4 po 8S FIN, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490963
N° MFR7010292685 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, A21 X 1/4 IN 8S FIN, 5
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292685 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, A21 X 1/4 IN 8S FIN, 5

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitaire, A21 x 1/4 po 8S FIN, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490963
N° MFR7010292685 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED MOUNTED POINT, A21 X 1/4 IN 8S FIN, 5
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
Prix37.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647975
  • CUP_NON
    00048011647975

Aperçu

Description du fabricant
7010292685 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues