Motion
7010365562

3M
7010365562

Disque de ponçage Finesse-It™, diamètre de disque de 5 po, matériau abrasif au carbure de silicium, grain 3000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09491070
N° MFR7010365562
Prix22.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365562

Disque de ponçage Finesse-It™, diamètre de disque de 5 po, matériau abrasif au carbure de silicium, grain 3000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09491070
N° MFR7010365562
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
Prix22.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    3000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010365562
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011649818
  • Application du matériel
    Couche transparente, couche de gel et métal, peinture, apprêt
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011649818

Aperçu

Description du fabricant
7010365562 3M FINESSE-IT RAFFINAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium agit rapidement et produit une finition lisse
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, la couche transparente, l’apprêt, la couche de gel et le métal
  • La toile non tissée est moins sujette au chargement et aide à améliorer la durée de vie du disque
  • La surface abrasive plate agit rapidement pour affiner les égratignures de sable
  • Conçu pour les applications sur des surfaces moyennes à grandes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon