Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC TSM, 2 PO X NH A VFN, 5

3M
7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5

Roloc™ Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09491176
N° MFR7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5

Roloc™ Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09491176
N° MFR7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5
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
Prix2.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011934525
  • CUP_NON
    00048011934525

Aperçu

Description du fabricant
7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HAUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable et robuste ébavure, nettoie et offre des finitions satinées
  • Le disque à toile ouverte conformable combiné à l’endos 3M™ Roloc™ permet une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes