Motion
7010361253 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 307EA, A30 POIDS JE, 1-1/2 PO X 18-1

3M
7010361253 3M TRIZACT CLOTH BELT 307EA, A30 JE-WEIGHT, 1-1/2 IN X 18-1

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A30 poids JE, 1-1/2 po x 18-15/16 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491954
N° MFR7010361253 3M TRIZACT CLOTH BELT 307EA, A30 JE-WEIGHT, 1-1/2 IN X 18-1
Prix11.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361253 3M TRIZACT CLOTH BELT 307EA, A30 JE-WEIGHT, 1-1/2 IN X 18-1

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A30 poids JE, 1-1/2 po x 18-15/16 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491954
N° MFR7010361253 3M TRIZACT CLOTH BELT 307EA, A30 JE-WEIGHT, 1-1/2 IN X 18-1
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
Prix11.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.93 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276576
  • CUP_NON
    00051115276576

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010361253 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels