Motion
0250-61168

HUB CITY INC
0250-61168

Série HERA45 , 3.2630 po de distance centrale, 59.79:1 Rapport, 0.6250 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492405
N° MFR0250-61168
Prix6,956.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-61168

Série HERA45 , 3.2630 po de distance centrale, 59.79:1 Rapport, 0.6250 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492405
N° MFR0250-61168
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
Prix6,956.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0200 po x (H) 7.1400 po x (L) 6.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    7.1400 po
  • Longueur du boîtier
    8.0200 po
  • Largeur du boîtier
    6.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    59.79:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    1.3400 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662961038999
  • Type de montage
    EK
  • Régime de sortie
    29.3 tr/min
  • Couple de sortie
    2600
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA45
  • Style
    EK

Aperçu

Description du fabricant
0250-61168 SSHERA45EK 59.79 56C KLS