Motion
MEULE UNIE EN CARBURE DE SILICIUM À CHANGEMENT RAPIDE 7100142488 ABRASIFS STANDARD 7

3M
7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7

Abrasives™ unie en carbure de silicium à changement rapide 732, 873225, moyenne/dure 7S fine, TSM, 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492493
N° MFR7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7
Prix26.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7

Abrasives™ unie en carbure de silicium à changement rapide 732, 873225, moyenne/dure 7S fine, TSM, 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492493
N° MFR7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7
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
Prix26.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unie d’ébavurage et non tissée au carbure de silicium à changement rapide 7100142488 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et est dotée d’un accessoire à changement rapide, idéal pour le mélange et la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115351914
  • CUP_NON
    00051115351914

Aperçu

Description du fabricant
7100142488 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction de densité moyenne à dure avec carbure de silicium de qualité fine convient bien aux applications de finition difficiles sur les métaux durs, y compris le titane
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable et plus agressive pour une efficacité accrue
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs