Motion
7000047035 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C HP 852635, 524 3 PO X 1/4

3M
7000047035 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852635, 524 3 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série de 852635 po, 524 3 po x 1/4 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492537
N° MFR7000047035 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852635, 524 3 IN X 1/4
Prix19.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047035 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852635, 524 3 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série de 852635 po, 524 3 po x 1/4 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492537
N° MFR7000047035 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852635, 524 3 IN X 1/4
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
Prix19.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée 852635 standard S/C HP Unitized Wheel 7000047035 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, ce qui convient à un ébavurage haute performance.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353888
  • CUP_NON
    00051115353888

Aperçu

Description du fabricant
7000047035 ABRASIFS STANDARD S/C HP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
  • La meule à trou central se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)