Motion
7010301198 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 852465, 524 8 PO X 1/2

3M
7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs de série, 852465 po, 524 8 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492561
N° MFR7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2
Prix172.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs de série, 852465 po, 524 8 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492561
N° MFR7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2
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
Prix172.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée 852465 non tissée et ébavurage 7010301198 Standard Abrasives S/C est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, adapté à un ébavurage et un conditionnement de surface modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354342
  • CUP_NON
    00051115354342

Aperçu

Description du fabricant
7010301198 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-12˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)