Motion
7010367305 ABRASIFS STANDARD LDW MEULE 852233, 6 PO X 2 PO X 1 PO 7S

3M
7010367305 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852233, 6 IN X 2 IN X 1 IN 7S FI

Roue 852233, 6 po x 2 po x 1 po 7S FIN LDW standard, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492773
N° MFR7010367305 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852233, 6 IN X 2 IN X 1 IN 7S FI
Prix323.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367305 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852233, 6 IN X 2 IN X 1 IN 7S FI

Roue 852233, 6 po x 2 po x 1 po 7S FIN LDW standard, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492773
N° MFR7010367305 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852233, 6 IN X 2 IN X 1 IN 7S FI
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
Prix323.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule 7010367305 Standard LDW Wheel 852233 non tissée et d’ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 1 po dans une configuration 7S Fine, ce qui la rend appropriée pour le mélange et la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115369902
  • CUP_NON
    00051115369902

Aperçu

Description du fabricant
7010367305 ABRASIFS STANDARD LDW
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour l’ébarbage léger, les marques de machine à mélanger et de courroie et la finition de petites pièces
  • La densité douce permet à l’abrasif de se conformer au substrat, ce qui empêche les entailles et les entailles
  • La roue d’ébarbage léger a un taux de finition rapide qui nécessite moins d’effort que les roues concurrentes
  • La roue n’est pas métallique, elle ne contaminera donc pas la pièce
  • Maintient un fini résistant aux bavures