Motion
MEULE LDW 7000047111 ABRASIVES STANDARD 850330, 14 PO X 1 PO X 8 PO 7S F

3M
7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F

Roue 850330, 14 po x 1 po x 8 po 7S FIN, 1 par caisse d’Abrasives™ de série LDW
N° D’ARTICLE MI09492778
N° MFR7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F
Prix424.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F

Roue 850330, 14 po x 1 po x 8 po 7S FIN, 1 par caisse d’Abrasives™ de série LDW
N° D’ARTICLE MI09492778
N° MFR7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F
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
Prix424.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 7000047111 Standard Abrasives LDW 850330 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 14 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 8 po dans une configuration 7S Fine, adaptée à la finition de grandes surfaces.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115369995
  • CUP_NON
    00051115369995

Aperçu

Description du fabricant
7000047111 ABRASIFS STANDARD LDW
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour l’ébarbage léger, les marques de machine à mélanger et de courroie et la finition de petites pièces
  • La densité douce permet à l’abrasif de se conformer au substrat, ce qui empêche les entailles et les entailles
  • La roue d’ébarbage léger a un taux de finition rapide qui nécessite moins d’effort que les roues concurrentes
  • La roue n’est pas métallique, elle ne contaminera donc pas la pièce
  • Maintient un fini résistant aux bavures