Motion
7010330356 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 850316, 8 PO X 3/8 PO X 3 PO 10

3M
7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10

Roue 850316, 8 po x 3/8 po x 3 po 10S FIN, 4 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09492819
N° MFR7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10
Prix152.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10

Roue 850316, 8 po x 3/8 po x 3 po 10S FIN, 4 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09492819
N° MFR7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10
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
Prix152.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissé GP Plus 7010330356 standard 850316 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3/8 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une configuration de 10S , adapté à une finition contrôlée.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370687
  • CUP_NON
    00051115370687

Aperçu

Description du fabricant
7010330356 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif