Motion
7010361592 3M COURROIE EN TISSU 577F, 1 PO X 3-9/64 PO 60 YF, 500 PAR CAISSE

3M
7010361592 3M CLOTH BELT 577F, 1 IN X 3-9/64 IN 60 YF-WEIGHT, 500 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 577F, 1 po x 3-9/64 po 60 YF, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09493550
N° MFR7010361592 3M CLOTH BELT 577F, 1 IN X 3-9/64 IN 60 YF-WEIGHT, 500 PER CASE
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361592 3M CLOTH BELT 577F, 1 IN X 3-9/64 IN 60 YF-WEIGHT, 500 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 577F, 1 po x 3-9/64 po 60 YF, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09493550
N° MFR7010361592 3M CLOTH BELT 577F, 1 IN X 3-9/64 IN 60 YF-WEIGHT, 500 PER CASE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.14 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119048698
  • CUP_NON
    00051119048698

Aperçu

Description du fabricant
7010361592 3M COURROIE EN TISSU 577F, 1 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques