Motion
7010360985 3M COURROIE EN TISSU 361F, POIDS 80 YF, 65 PO X 103 PO, FINITION 2,

3M
7010360985 3M CLOTH BELT 361F, 80 YF-WEIGHT, 65 IN X 103 IN, FINISH 2,

Courroie en tissu 3M™ 361F, poids de 80 YF, 65 po x 103 po, Film-lok, flex unique, fini 2, 50 par palette, en vrac
N° D’ARTICLE MI09493794
N° MFR7010360985 3M CLOTH BELT 361F, 80 YF-WEIGHT, 65 IN X 103 IN, FINISH 2,
Prix1,434.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360985 3M CLOTH BELT 361F, 80 YF-WEIGHT, 65 IN X 103 IN, FINISH 2,

Courroie en tissu 3M™ 361F, poids de 80 YF, 65 po x 103 po, Film-lok, flex unique, fini 2, 50 par palette, en vrac
N° D’ARTICLE MI09493794
N° MFR7010360985 3M CLOTH BELT 361F, 80 YF-WEIGHT, 65 IN X 103 IN, FINISH 2,
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
Prix1,434.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    65 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119107937
  • CUP_NON
    00051119107937

Aperçu

Description du fabricant
7010360985 3M CEINTURE EN TISSU 361F, 80
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches