Motion
7010510178

3M
7010510178

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 80
N° D’ARTICLE MI09497644
N° MFR7010510178
Prix660.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510178

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 80
N° D’ARTICLE MI09497644
N° MFR7010510178
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
Prix660.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Composite, finition, meulage, marine, travail des métaux, préparation de peinture, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010510178
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119253023
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119253023

Aperçu

Description du fabricant
7010510178 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.